https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21498115-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJneE5pODVPREkwTWpFeU56YzVNRE00TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFE1T0RFeE5WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0YWM3ZjZhNzI4ODY5ODJlMjk2OGI2MjFmMzkyMmU4NTNlODhjOTdiYTdiMDQxMzhiOGEzODE5NmY3ZTYwZmUz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21498115-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJneE5pODVPREkwTWpFeU56YzVNRE00TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFE1T0RFeE5WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0YWM3ZjZhNzI4ODY5ODJlMjk2OGI2MjFmMzkyMmU4NTNlODhjOTdiYTdiMDQxMzhiOGEzODE5NmY3ZTYwZmUz
AAF FLANDERS
AAF FLANDERS
331-946-148
AAF FLANDERS AAF FLANDERS
描述
AAF FLANDERS 331-946-148
Box Filter; Fibre Glass Media; 24" X 24" X 12" Nominal Size; Varicel
制造商部件号
331-946-148
BDI部件号
21498115
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/331-946-148/p/21498115
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 1 |
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.44
Product Group - BDI
F02170
名称
Filter
关键字串
Box
产品明细
Box Filter
产品规格
Box Filter; Fibre Glass Media; 24" X 24" X 12" Nominal Size; Varicel
详细描述
Box Filter; Fibre Glass Media; 24" X 24" X 12" Nominal Size; Varicel

