https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21498195-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmcwTmk4eE1EYzJPVEl4TXpNMU9ERXhNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBPVGd4T1RWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZGY5MzNmY2I4MTczZDUwZTU5ZjgxNGRiY2RjM2FlM2E1ODQxNDJjNjcwYTExOGUyZTQzZDRhOTE0MWYwN2Fl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21498195-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmcwTmk4eE1EYzJPVEl4TXpNMU9ERXhNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBPVGd4T1RWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZGY5MzNmY2I4MTczZDUwZTU5ZjgxNGRiY2RjM2FlM2E1ODQxNDJjNjcwYTExOGUyZTQzZDRhOTE0MWYwN2Fl
AAF FLANDERS
AAF FLANDERS
332-528-008
AAF FLANDERS AAF FLANDERS
描述
AAF FLANDERS 332-528-008
Box Filter; Fibre Glass Media; 24" X 24" X 4" Nominal Size; Varicel Ii
制造商部件号
332-528-008
BDI部件号
21498189
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/332-528-008/p/21498189
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 28 |
| BDI- 美国 | 76 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
F02170
名称
Filter
关键字串
Box
产品明细
Box Filter
产品规格
Box Filter; Fibre Glass Media; 24" X 24" X 4" Nominal Size; Varicel Ii
详细描述
Box Filter; Fibre Glass Media; 24" X 24" X 4" Nominal Size; Varicel Ii
