FARR FILTERS
FARR FILTERS
357267-2104
FARR FILTERS FARR FILTERS
描述
FARR FILTERS 357267-2104
Filter Element; Pad; 20" Width X 25" Length X 2" Thickness; For Exhaust Filter
制造商部件号
357267-2104
BDI部件号
18484384
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/357267-2104/p/18484384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02172
名称
Element
关键字串
Filter
产品明细
Filter Element
产品规格
Filter Element; Pad; 20" Width X 25" Length X 2" Thickness
详细描述
Filter Element; Pad; 20" Width X 25" Length X 2" Thickness; For Exhaust Filter
