4FF3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-4FBF4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmd3WWk4eE1EazNOVFU1TXpneU5ESTROaTlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZk5FWkNSalJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ2NDQ1MWQxOTAzZWU0Y2RlZjgzNjU0OTI4MjI1MDMwZjMzZjA2ODhkMzU4MzY0ZDdhZGZmZGY0YTI5ZGE2ZmM
19311869 液压 

DIXON VALVE DIXON VALVE

4FF3

描述

DIXON VALVE 4FF3

Coupler; 1/2" Size; Semi-Automatic; 1" Hex; 2.85" Length; 1.24" OD; Steel Material; -40 To 250 Deg F Temperature Range; 3/8" NPTF

制造商部件号

4FF3

BDI部件号
19311869

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
F02172
名称
Coupler
产品明细
Coupler
产品规格
1/2" Size; Semi-Automatic; 1" Hex; 2.85" Length; 1.24" OD; Steel Material; -40 To 250 Deg F Temperature Range; 3/8" NPTF
详细描述
Coupler; 1/2" Size; Semi-Automatic; 1" Hex; 2.85" Length; 1.24" OD; Steel Material; -40 To 250 Deg F Temperature Range; 3/8" NPTF