https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25121001-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnMU9TOHhNREUwTVRreE5qSXdNRGs1TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWpFd01ERmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8Yzk1OTNjOTRkYTQ3ZjU4NDRjYjgyNTU3ZDQ3MTM0YTZmMzk1YjU2ZTQ2ZDk4OGI5NzVlNzk0NDUwODcyZmRhMQ
SPEARS PVC
SPEARS PVC
854-060C
SPEARS PVC SPEARS PVC
描述
SPEARS PVC 854-060C
Pipe Flange; 6" Size; CPVC Material; Schedule 80; With Plastic Ring
制造商部件号
854-060C
BDI部件号
25121001
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/854-060C/p/25121001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02172
名称
Flange
关键字串
Pipe
产品明细
Pipe Flange
产品规格
6" Size; CPVC Material; Schedule 80; With Plastic Ring
详细描述
Pipe Flange; 6" Size; CPVC Material; Schedule 80; With Plastic Ring