DCP8 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-DCP2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmczWVM4eE1EazNNelEyTXpNeE5EUTJNaTlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZlJFTlFNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGM2YjcxOGJiZTVkYTg2MWUxMzFkNjBlMmEwNWQ2N2Q5ZmQ1ZGRjMmJjNTliOTJlOGM0NWM5ZmI5NDZkYzllMg
22587152 液压 

DIXON VALVE DIXON VALVE

DCP8

描述

DIXON VALVE DCP8

Plug; 3/8" Size; 70 CFM at 100 PSI Flow; 300 PSI Pressure Rating; Steel Material; -40 To 250 Deg F Temperature Range; 1/4" NPT

制造商部件号

DCP8

BDI部件号
22587152

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 6

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
F02172
名称
Plug
产品明细
Plug
产品规格
3/8" Size; 70 CFM at 100 PSI Flow; 300 PSI Pressure Rating; Steel Material; -40 To 250 Deg F Temperature Range; 1/4" NPT
详细描述
Plug; 3/8" Size; 70 CFM at 100 PSI Flow; 300 PSI Pressure Rating; Steel Material; -40 To 250 Deg F Temperature Range; 1/4" NPT