https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15013337-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmcyWlM4eE1EYzJOakE0TnpNMU5qUTBOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UVXdNVE16TXpkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYWZkM2M2Yzk5MmY3NmRlMjM1OTVlM2UwOTA4NDQzOTcwODhmNDRkMjM0MGZmOTExMGY2ZDEzYTQwYWI3Mzcx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15013337-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmcyWlM4eE1EYzJOakE0TnpNMU5qUTBOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UVXdNVE16TXpkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYWZkM2M2Yzk5MmY3NmRlMjM1OTVlM2UwOTA4NDQzOTcwODhmNDRkMjM0MGZmOTExMGY2ZDEzYTQwYWI3Mzcx
FESTO
FESTO
MA-40-16-1/8 ; 345395
FESTO FESTO
描述
FESTO MA-40-16-1/8 ; 345395
Pressure Gauge; G1/8 Pneumatic Connection; 0.66; En 837-1 Standard; Line Installation Mounting
制造商部件号
MA-40-16-1/8 ; 345395
BDI部件号
15013337
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/MA-40-16-1-8-;-345395/p/15013337
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 4 |
| BDI- 墨西哥 | 3 |
| BDI- 匈牙利 | 4 |
| BDI- 罗马尼亚 | 4 |
| BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
名称
Gauge
关键字串
Pressure
产品明细
Pressure Gauge
产品规格
Pressure Gauge; G1/8 Pneumatic Connection; 0.66; En 837-1 Standard; Line Installation Mounting
详细描述
Pressure Gauge; G1/8 Pneumatic Connection; 0.66; En 837-1 Standard; Line Installation Mounting
