https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-20307578-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmhoWXk4eE1EYzJOems0TkRReU56QXpPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qQXpNRGMxTnpoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZjNjNWUxMWUwMDc5ZWZmMmMyZjAyZDRjYTQwZWMwZDJiNDJkM2UwN2M5NzM5Njc4YTY0ZDY2MTcyMWNiMDUx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-20307578-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmhoWXk4eE1EYzJOems0TkRReU56QXpPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qQXpNRGMxTnpoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZjNjNWUxMWUwMDc5ZWZmMmMyZjAyZDRjYTQwZWMwZDJiNDJkM2UwN2M5NzM5Njc4YTY0ZDY2MTcyMWNiMDUx
SEW EURODRIVE
SEW EURODRIVE
MLG11A 24V ; 8233845
SEW EURODRIVE SEW EURODRIVE
描述
SEW EURODRIVE MLG11A 24V ; 8233845
Speed Control; Speed Controller; 380 to 500VAC; 250MA; 24VDC
制造商部件号
MLG11A 24V ; 8233845
BDI部件号
20307578
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/MLG11A-24V-;-8233845/p/20307578
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M02284
名称
Control
关键字串
Speed
产品明细
Speed Control
产品规格
Speed Control; Speed Controller; 380 to 500VAC; 250MA; 24VDC
详细描述
Speed Control; Speed Controller; 380 to 500VAC; 250MA; 24VDC