OLF-2 SYSTEM 1PH https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODOLFXXX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd3TXk4eE1EZzFOakUxT1RFeE56TTBNaTlKVGtSRVQwUlBURVpZV0ZoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YmRkMTRhOWExZmE5ZWExZmIwMTI1OWQ4MzA5OTMwOGIxZjZmNThmZDU5MWZhNjNjZmE5NWVmZTRlMTAwM2Yy
19376422 液压 

DODGE DODGE

OLF-2 SYSTEM 1PH

描述

DODGE OLF-2 SYSTEM 1PH

Oil Level and Filtration System; 115/230VAC Voltage; 1 Phase; 2 GPM; 1" NPT; Oil Level/Temperature Gauge

制造商部件号

OLF-2 SYSTEM 1PH

BDI部件号
19376422

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475360116
重量 / Kilogram
34.014
Product Group - BDI
M06288
名称
System
关键字串
Oil Level and Filtration
重量/磅
75
产品明细
Oil Level and Filtration System
产品规格
115/230VAC Voltage; 1 Phase; 2 GPM; 1" NPT; Oil Level/Temperature Gauge
详细描述
Oil Level and Filtration System; 115/230VAC Voltage; 1 Phase; 2 GPM; 1" NPT; Oil Level/Temperature Gauge