https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25118331-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmhsTnk4eE1EQTNOalUyT0RRMU16RTFNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNVGd6TXpGZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1OGE1YTk2YWU3YTNlODgwMzU4NTNjMjIzYTY5NTFjMTY1YWU5ZGU1MGExOWQ0NWU1NDE2Y2RiNjFjNmM1ZDEw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25118331-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmhsTnk4eE1EQTNOalUyT0RRMU16RTFNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNVGd6TXpGZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1OGE1YTk2YWU3YTNlODgwMzU4NTNjMjIzYTY5NTFjMTY1YWU5ZGU1MGExOWQ0NWU1NDE2Y2RiNjFjNmM1ZDEw
CAMLOC FASTENERS
CAMLOC FASTENERS
SWV6B3100135B34-400N
CAMLOC FASTENERS CAMLOC FASTENERS
描述
CAMLOC FASTENERS SWV6B3100135B34-400N
Gas Spring; 1/4" Rod Diameter; 3.94" Stroke Length; 0.59" Tube Diameter; 10.87" Extended Length; 400N Force
制造商部件号
SWV6B3100135B34-400N
BDI部件号
25118331
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/SWV6B3100135B34-400N/p/25118331
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
A03142
名称
Spring
关键字串
Gas
产品明细
Gas Spring
产品规格
1/4" Rod Diameter; 3.94" Stroke Length; 0.59" Tube Diameter; 10.87" Extended Length; 400N Force
详细描述
Gas Spring; 1/4" Rod Diameter; 3.94" Stroke Length; 0.59" Tube Diameter; 10.87" Extended Length; 400N Force

