https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25120802-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJoaE5pOHhNREUwTVRrd056a3hNRFk0Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWpBNE1ESmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NTIwOTNmMzRmYThiNzYxYmNjODI3Y2JmMWY0ODk3ZDJhNDFlNWQwODY0YWExMjYxODEwNWNmMTE4OGZhY2VmYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25120802-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJoaE5pOHhNREUwTVRrd056a3hNRFk0Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWpBNE1ESmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NTIwOTNmMzRmYThiNzYxYmNjODI3Y2JmMWY0ODk3ZDJhNDFlNWQwODY0YWExMjYxODEwNWNmMTE4OGZhY2VmYw
SQUARE D
SQUARE D
XVLA335
SQUARE D SQUARE D
描述
SQUARE D XVLA335
LED Pilot Light; 24V Voltage; 12MM Diameter; IP40/IP65 IP Rating; Yellow Block; Integral Lens Cap
制造商部件号
XVLA335
BDI部件号
25120802
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%85%A7%E6%98%8E/%E5%A0%86%E5%8F%A0%E7%81%AF/XVLA335/p/25120802
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L01130
名称
Light
关键字串
LED Pilot
产品明细
LED Pilot Light
产品规格
24V Voltage; 12MM Diameter; IP40/IP65 IP Rating; Yellow Block; Integral Lens Cap
详细描述
LED Pilot Light; 24V Voltage; 12MM Diameter; IP40/IP65 IP Rating; Yellow Block; Integral Lens Cap

