NEBO TOOLS
NEBO TOOLS
5894
NEBO TOOLS NEBO TOOLS
描述
NEBO TOOLS 5894
Work Light; 8 Led; 11 Hours Run Time; Power Button; 3AAA Battery; Red Plastic Body
制造商部件号
5894
BDI部件号
21431988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%85%A7%E6%98%8E/%E9%85%8D%E4%BB%B6%E6%9B%B4%E6%8D%A2%E9%9B%B6%E4%BB%B6%E5%92%8C%E6%9D%82%E9%A1%B9/5894/p/21431988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 7 |
BDI- 美国 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L01234
名称
Light
关键字串
Work
产品明细
Work Light
产品规格
Work Light; 8 Led; 11 Hours Run Time; Power Button; 3AAA Battery; Red Plastic Body
详细描述
Work Light; 8 Led; 11 Hours Run Time; Power Button; 3AAA Battery; Red Plastic Body