INTRALOX
INTRALOX
1100 6IN X 60FT BROWN ROD BLACK FG
INTRALOX INTRALOX
描述
INTRALOX 1100 6IN X 60FT BROWN ROD BLACK FG
Modular Belting; 60' Length; 6" Width; 0.6" Pitch; Acetal; Black; Flush Grid; Brown Rod
制造商部件号
1100 6IN X 60FT BROWN ROD BLACK FG
BDI部件号
27494449
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/1100-6IN-X-60FT-BROWN-ROD-BLACK-FG/p/27494449
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00132
名称
Belting
关键字串
Modular
产品明细
Modular Belting
产品规格
60' Length; 6" Width; 0.6" Pitch; Acetal; Black; Flush Grid; Brown Rod
详细描述
Modular Belting; 60' Length; 6" Width; 0.6" Pitch; Acetal; Black; Flush Grid; Brown Rod
