REXNORD
REXNORD
FGDP1000XLG 0850MM 1XDP
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD FGDP1000XLG 0850MM 1XDP
Modular Mat Top Belting; 1000; Perforated Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 850MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 8.636MM Plate Height
制造商部件号
FGDP1000XLG 0850MM 1XDP
BDI部件号
18616480
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/FGDP1000XLG-0850MM-1XDP/p/18616480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210153786
重量 / Kilogram
1.525
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
1000
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
Low Friction
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Flush Grid Mat Top Chain With Positrack Molded Green
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10148009
重量/磅
0.13
详细描述
Modular Mat Top Belting; 1000; Perforated Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 850MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 8.636MM Plate Height
模块化传送带宽度
33.465 英寸 | 850 毫米
板高
0.34 英寸 | 8.636 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米