https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-26987725-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE2MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJneE5TOHhNRE0zTXpZNE16VXhNVE15Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalk1T0RjM01qVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTdhMjNmMDUxZTA3Y2Q1ZDI3N2YwYmM3ZDcwYjE0ZjkxODRiNjUzNjk1ZDNlOTc0NGE2YmZkMjgzZDQ2OGYwZA
REXNORD
REXNORD
GTC7705SG-12IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD GTC7705SG-12IN
Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top; 1" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; Acetal Pin Material
制造商部件号
GTC7705SG-12IN
BDI部件号
26987725
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/GTC7705SG-12IN/p/26987725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934826719
重量 / Kilogram
0.099
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7705
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Acetal
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.219
产品明细
Mat Top Chain
产品规格
7705 Chain Size; Super Grip Top; 1" Pitch; 12" Width; Straight Running; Gray Tough Composite Molded Material; Acetal Pin
详细描述
Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top; 1" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; Acetal Pin Material
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
模块化传送带宽度
12 英寸 | 304.8 毫米