https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22135813-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnek1DOHhNRE00T0RrMk1qSXhNemt4T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl4TXpVNE1UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjYwZDllMDc3Yjg1ZjY2ZTIwMjI2ZDIyNmEyNmY1YmQ0Y2U0ZGE5NWYwNzRiYTkzOTQ3ZDI5MGEzODZiOGYyNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22135813-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnek1DOHhNRE00T0RrMk1qSXhNemt4T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl4TXpVNE1UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjYwZDllMDc3Yjg1ZjY2ZTIwMjI2ZDIyNmEyNmY1YmQ0Y2U0ZGE5NWYwNzRiYTkzOTQ3ZDI5MGEzODZiOGYyNw
REXNORD
REXNORD
HP1506-38MM MTW
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP1506-38MM MTW
Modular Mat Top Belting; 1506; Perforated Top; Modular Belting; 14.986MM Pitch; 38MM Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 8.636MM Plate Height
制造商部件号
HP1506-38MM MTW
BDI部件号
22135813
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP1506-38MM-MTW/p/22135813
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210117078
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
1506
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Performance
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
0.59 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Mat Top Chain Molded Brown
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10028908
重量/磅
0.01
详细描述
Modular Mat Top Belting; 1506; Perforated Top; Modular Belting; 14.986MM Pitch; 38MM Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 8.636MM Plate Height
节距
0.59 英寸 | 14.986 毫米
模块化传送带宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
板高
0.34 英寸 | 8.636 毫米


