https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7705-MTW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnME9TOHhNREl3T0RjME5ESTBNekl6TUM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M056QTFYMDFVVjE4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGIxNTJlODI1NjE2Zjg5YjMxZjliZmFjNDczYWFmNzgyMGY5NzYwMDZjMWNjYjI5MzFhMGYzMmQwZWJmZjE3MGU
REXNORD
REXNORD
HP7705-6IN-MTW
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP7705-6IN-MTW
Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top; 1" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
制造商部件号
HP7705-6IN-MTW
BDI部件号
21580738
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP7705-6IN-MTW/p/21580738
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699167887
重量 / Kilogram
0.576
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
7705
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.106
详细描述
Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top; 1" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
模块化传送带宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米