https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7956B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcyNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoak5DOHhNREk1TXpReU9EVXhPRGswTWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M09UVTJRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2E5ODJmZDA2NzQxNzY3NjAxODVhMjczZTVhNmZkNDJkMmYwMDI3NGU0ZjFlNTRkOTFiZDc5NWZjMjkyZTY4OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7956B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcyNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoak5DOHhNREk1TXpReU9EVXhPRGswTWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M09UVTJRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2E5ODJmZDA2NzQxNzY3NjAxODVhMjczZTVhNmZkNDJkMmYwMDI3NGU0ZjFlNTRkOTFiZDc5NWZjMjkyZTY4OA
REXNORD
REXNORD
HP7956B-15IN MTW CW T2P
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP7956B-15IN MTW CW T2P
Mat Top Modular Belting; 7956; Perforated Top; 1-1/4" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Polyester Pin Material
制造商部件号
HP7956B-15IN MTW CW T2P
BDI部件号
25149879
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP7956B-15IN-MTW-CW-T2P/p/25149879
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934793875
重量 / Kilogram
0.141
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7956
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Side Flexing
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1.25 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.31
详细描述
Mat Top Modular Belting; 7956; Perforated Top; 1-1/4" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Polyester Pin Material
节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
模块化传送带宽度
15 英寸 | 381 毫米

