https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-8505-E-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnelppOHhNREl3T0RjME5EVXdOVE0zTkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4NE5UQTFYMFZmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDQ0MmFmN2E4MDYyYmFiYWJjNzM0MTE5MGQ2MTEzZDViZWUyOGQ3ZGIzMDFjZWM4MjYyZGQ0ZTE5MzRjMmNhZWI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-8505-E-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnelppOHhNREl3T0RjME5EVXdOVE0zTkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4NE5UQTFYMFZmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDQ0MmFmN2E4MDYyYmFiYWJjNzM0MTE5MGQ2MTEzZDViZWUyOGQ3ZGIzMDFjZWM4MjYyZGQ0ZTE5MzRjMmNhZWI
REXNORD
REXNORD
HP8505-21IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP8505-21IN
Mat Top Modular Belting; 8505; Solid Top; 3/4" Pitch; 21" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height
制造商部件号
HP8505-21IN
BDI部件号
21850208
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP8505-21IN/p/21850208
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699263695
重量 / Kilogram
1.443
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
8505
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Back Flexing
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.199
详细描述
Mat Top Modular Belting; 8505; Solid Top; 3/4" Pitch; 21" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height
板高
0.34 英寸 | 8.7 毫米
模块化传送带宽度
21 英寸 | 533.4 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米

