对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

HP8506-6IN MTW https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-8506-MTW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY0NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnMU5pOHhNREl3TmpjeU9USTBNRFl3Tmk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4NE5UQTJYMDFVVjE4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDFjYTFkZTk5OGI4ZDhhNjMzNGY2YzcwZmM2NGY2OTAwY2NlZTI3YTI0ODViN2NkYmRmYmE3YmVmYjExMWU3NWM
21853527 网带 

REXNORD REXNORD

HP8506-6IN MTW

描述

REXNORD HP8506-6IN MTW

Mat Top Modular Belting; 8506; Perforated Top; 3/4" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height

制造商部件号

HP8506-6IN MTW

BDI部件号
21853527

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699493924
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
8506
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.05
详细描述
Mat Top Modular Belting; 8506; Perforated Top; 3/4" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height
模块化传送带宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
板高
0.34 英寸 | 8.7 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新