https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-4705-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnNU15OHhNRE0zTXpNNU16VXhORFV5Tmk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4ME56QTFYMU5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyM2M2ZmQ4NGQ2MThiODdjZWQ5ZGRiNjg3MWE1MDc1YzBjZjUyNjYwYTFkODVjYmQzZGQ3OTQzMTQ0M2NjOTEy
REXNORD
REXNORD
LF4705-6
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF4705-6
Mat Top Modular Belting; 4705; Solid Top; 1-1/2" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Low Friction; Acetal Pin Material; 1/2" Plate Height
制造商部件号
LF4705-6
BDI部件号
21575261
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/LF4705-6/p/21575261
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699253238
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
4705
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Acetal
价格单位
FT
订购倍数
1.5 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
FDA Approved | Chain Bottom to Center Distance 0.25 Inch | Min Back Flex Radius 1.5 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10029035
重量/磅
1.86
详细描述
Mat Top Modular Belting; 4705; Solid Top; 1-1/2" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Low Friction; Acetal Pin Material; 1/2" Plate Height
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
模块化传送带宽度
6 英寸 | 152.4 毫米