https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5935-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnNFlTOHhNREl3Tmpjek1EUTROVGM1TUM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU9UTTFYek13TUZnek1EQXVhbkJufDZkNWI3YzE4MTdmMTkxYWUwOGYwNjA4YTU1MzkzMjE3MzQ1Y2M0YzJhNWE2MTk3NGQzZDc0ZDhlZTc0NGZlNWY
REXNORD
REXNORD
LF5935-27
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF5935-27
Mat Top Modular Belting; 5935; Solid Top; 3/4" Pitch; 27" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
制造商部件号
LF5935-27
BDI部件号
24629212
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/LF5935-27/p/24629212
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
5935
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
FDA Approved | Chain Bottom to Center Distance 0.17 Inch | Min Back Flex Radius 1 Inch | Optional Stainless Steel Pin
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
LF5935 27
重量/磅
1.3
详细描述
Mat Top Modular Belting; 5935; Solid Top; 3/4" Pitch; 27" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
模块化传送带宽度
27 英寸 | 685.8 毫米
板高
0.34 英寸 | 8.7 毫米