https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5936-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc0NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnMFl5OHhNREl3T0RjME5ERTNOelk1TkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU9UTTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxjNjE1ZWJmNDAzOGRlMDljZmY4MDY2NjIyNDU1NWFmNjliNTI3ZDJhNTEwNWVjMjRjZDAyZTAyYzhlN2JlNDg0
REXNORD
REXNORD
LF5936-6IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF5936-6IN
Mat Top Modular Belting; 5936; Solid Top; 3/4" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
制造商部件号
LF5936-6IN
BDI部件号
21943222
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/LF5936-6IN/p/21943222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699348002
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
5936
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Back Flexing
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.041
详细描述
Mat Top Modular Belting; 5936; Solid Top; 3/4" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
板高
0.34 英寸 | 8.7 毫米
模块化传送带宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米