https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24480014-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNFl5OHhNREExTmpFd09URTVOVEk1TkM5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNalEwT0RBd01UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmQ1MjNlYWM2YjVlOGNiZTc2YTNjMWMzYjllNzczNDZlMmZkYmUwNDFkNmQwMTMxOWExYjMxOWIzZGZiNTVlZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24480014-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNFl5OHhNREExTmpFd09URTVOVEk1TkM5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNalEwT0RBd01UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmQ1MjNlYWM2YjVlOGNiZTc2YTNjMWMzYjllNzczNDZlMmZkYmUwNDFkNmQwMTMxOWExYjMxOWIzZGZiNTVlZg
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
NGE2121FT-K6000
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST NGE2121FT-K6000
Modular Mat Top Belting; 2121; Flat Top; Modular Belting; 1/2" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running | Side Flexing; Low Friction; POM Pin Material
制造商部件号
NGE2121FT-K6000
BDI部件号
24481210
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/NGE2121FT-K6000/p/24481210
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166517175
重量 / Kilogram
4.082
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
2121
基本结构
Flat Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
POM
价格单位
FT
订购倍数
0.5 IN
最低订购量
5 FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
AA2501634
重量/磅
9
详细描述
Modular Mat Top Belting; 2121; Flat Top; Modular Belting; 1/2" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running | Side Flexing; Low Friction; POM Pin Material
模块化传送带宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米

