https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24481212-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg5MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1lpOHhNREExTmpFd09EazJOVGt4T0M5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNalEwT0RFeU1USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MThkOWU1NmM0NDc5NGMxNjc2ODU0NGZlOTM5NjNkZGE5NjkyOTcyZGUyNzBjYzU4ZTNlNzQ1ZDM1NTQxMThkNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24481212-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg5MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1lpOHhNREExTmpFd09EazJOVGt4T0M5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNalEwT0RFeU1USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MThkOWU1NmM0NDc5NGMxNjc2ODU0NGZlOTM5NjNkZGE5NjkyOTcyZGUyNzBjYzU4ZTNlNzQ1ZDM1NTQxMThkNw
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
NGE2121FT-K900
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST NGE2121FT-K900
Modular Belting; 2121; Flat Top; 1/2" Pitch; 9" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; POM Pin Material
制造商部件号
NGE2121FT-K900
BDI部件号
24481212
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/NGE2121FT-K900/p/24481212
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166517182
重量 / Kilogram
0.612
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
2121
基本结构
Flat Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
POM
价格单位
FT
订购倍数
0.5 IN
最低订购量
10 FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
1.35
详细描述
Modular Belting; 2121; Flat Top; 1/2" Pitch; 9" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; POM Pin Material
节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
模块化传送带宽度
9 英寸 | 229 毫米


