

REXNORD
REXNORD
PSX8505DTS-4.5IN-MTW-PT-RH
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD PSX8505DTS-4.5IN-MTW-PT-RH
Modular Mat Top Belting; 8505; Solid Top; Modular Belting; 3/4" Pitch; 4-1/2" Modular Belting Width; Straight Running; Platinum Series X Friction; Polyester Pin Material; 0.343" Plate Height
制造商部件号
PSX8505DTS-4.5IN-MTW-PT-RH
BDI部件号
24109965
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/PSX8505DTS-4-5IN-MTW-PT-RH/p/24109965
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934753718
重量 / Kilogram
0.342
Product Group - BDI
M02310
模块化传送带尺寸
8505
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
Platinum Series X
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
50 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain | 800 Links
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
PSX8505DTS-4.5IN_MTW_PT_RH
重量/磅
0.05
详细描述
Modular Mat Top Belting; 8505; Solid Top; Modular Belting; 3/4" Pitch; 4-1/2" Modular Belting Width; Straight Running; Platinum Series X Friction; Polyester Pin Material; 0.343" Plate Height
模块化传送带宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.343 英寸 | 8.7 毫米