https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1000-RB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnMk5DOHhNREl3TmpjeU9UWTJOalU1TUM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE1EQXdYMUpDWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxhZjkxYWRjMDQ3OGRlZjVlZDcyNWJiMjdkODQxODEyNzIwMjdmNzk1ZDJjY2MxYjk5YjViMTRlZjJjNTA0ZTU4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1000-RB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnMk5DOHhNREl3TmpjeU9UWTJOalU1TUM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE1EQXdYMUpDWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxhZjkxYWRjMDQ3OGRlZjVlZDcyNWJiMjdkODQxODEyNzIwMjdmNzk1ZDJjY2MxYjk5YjViMTRlZjJjNTA0ZTU4
REXNORD
REXNORD
RRR1000XLG 0048 MM
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD RRR1000XLG 0048 MM
Mat Top Modular Belting; 1000; Raised Rib; 25.4MM Pitch; 48MM Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 14.3MM Plate Height
制造商部件号
RRR1000XLG 0048 MM
BDI部件号
18618529
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/RRR1000XLG-0048-MM/p/18618529
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
1000
基本结构
Raised Rib
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1.97 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
详细描述
Mat Top Modular Belting; 1000; Raised Rib; 25.4MM Pitch; 48MM Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 14.3MM Plate Height
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.56 英寸 | 14.3 毫米
模块化传送带宽度
1.89 英寸 | 48 毫米

