https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-WHT1505-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJoa01pOHhNRE0wTXpBeU5EUTFPVGd3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZWMGhVTVRVd05WOHhNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTQ5M2IwNjQ4ZWM0Y2M0NmY4ODJlMTYxN2Q5MGMxMmEyYzJhZmU4YWEwNDFiMjYwZTRhMDUzOWRiYWEyZGE3MA
REXNORD
REXNORD
WHT1505-12IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD WHT1505-12IN
Modular Mat Top Belting; 1505; Solid Top; Modular Belting; 0.59" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
制造商部件号
WHT1505-12IN
BDI部件号
22464088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/WHT1505-12IN/p/22464088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699448955
重量 / Kilogram
0.417
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
1505
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Temperature
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
0.59 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain Molded In White
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10029082
重量/磅
0.06
详细描述
Modular Mat Top Belting; 1505; Solid Top; Modular Belting; 0.59" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
模块化传送带宽度
12 英寸 | 304.8 毫米
板高
0.34 英寸 | 8.636 毫米
节距
0.59 英寸 | 14.986 毫米