https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-WHT1506-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE3NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoak5pOHhNRE0wTXpBMU9ERTBOVE14TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZWMGhVTVRVd05sOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI1NGExNGI4YzUxODRhZmJjMGVjNjYwZDNkMjE4YTM2YTNiYzk3NTk5NTViNWEyNDc4OTVmMjgwZTg3ZmY3ZmE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-WHT1506-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE3NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoak5pOHhNRE0wTXpBMU9ERTBOVE14TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZWMGhVTVRVd05sOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI1NGExNGI4YzUxODRhZmJjMGVjNjYwZDNkMjE4YTM2YTNiYzk3NTk5NTViNWEyNDc4OTVmMjgwZTg3ZmY3ZmE
REXNORD
REXNORD
WHT1506-3
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD WHT1506-3
Modular Mat Top Belting; 1506; Perforated Top; Modular Belting; 0.59" Pitch; 3" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
制造商部件号
WHT1506-3
BDI部件号
24109647
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/WHT1506-3/p/24109647
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699449303
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
1506
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Temperature
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
0.59 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Molded-To-Width Mat Top Chain Molded In White
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10029085
重量/磅
0.01
详细描述
Modular Mat Top Belting; 1506; Perforated Top; Modular Belting; 0.59" Pitch; 3" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
节距
0.59 英寸 | 14.986 毫米
板高
0.34 英寸 | 8.636 毫米
模块化传送带宽度
3 英寸 | 76.2 毫米

