https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5966-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJneVlpOHhNREl3Tmpjek1URXdPRE00TWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU9UWTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MjMzN2JiNzYwYWU2ZTM2M2NlMjMwYmQ2YTIzNGFiMzEzYWU2Yjk4OTdmMmQ3MGU4YmNkMDRkOGUyZDk5ZTc1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5966-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJneVlpOHhNREl3Tmpjek1URXdPRE00TWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU9UWTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MjMzN2JiNzYwYWU2ZTM2M2NlMjMwYmQ2YTIzNGFiMzEzYWU2Yjk4OTdmMmQ3MGU4YmNkMDRkOGUyZDk5ZTc1
REXNORD
REXNORD
WHT5966-141.88IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD WHT5966-141.88IN
Mat Top Modular Belting; 5966; Perforated Top; 1-1/2" Pitch; 141.88" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material
制造商部件号
WHT5966-141.88IN
BDI部件号
24120655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/WHT5966-141-88IN/p/24120655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699441581
重量 / Kilogram
5.363
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
5966
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
1.5 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
1.478
详细描述
Mat Top Modular Belting; 5966; Perforated Top; 1-1/2" Pitch; 141.88" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
模块化传送带宽度
141.88 英寸 | 3603.752 毫米