DURA BELT
DURA BELT
3/16 X 14.5IN CLR 83A W/METAL HOOKS
DURA BELT DURA BELT
描述
DURA BELT 3/16 X 14.5IN CLR 83A W/METAL HOOKS
Conveyor Belt; 3/16" Size; 8" Length; Cyclothane-B Material; Blue Color; High Tension
制造商部件号
3/16 X 14.5IN CLR 83A W/METAL HOOKS
BDI部件号
25177620
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/3-16-X-14-5IN-CLR-83A-W-METAL-HOOKS/p/25177620
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
名称
Belt
关键字串
Conveyor
产品明细
Conveyor Belt
产品规格
3/16" Size; 8" Length; Cyclothane-B Material; Blue Color; High Tension
详细描述
Conveyor Belt; 3/16" Size; 8" Length; Cyclothane-B Material; Blue Color; High Tension