https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25186276-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnME5TOHhNREk1TlRBNE9UYzVNVEF3Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T0RZeU56WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE4OGI4ZDhlMjUxYjU5ZjdjNWJmNjFjMDk1YzYxOTdhNGQ3YmY5YjY2MjYwOTYxZTg0ZjIxMDk4ZTQ1YmIxNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25186276-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnME5TOHhNREk1TlRBNE9UYzVNVEF3Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T0RZeU56WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE4OGI4ZDhlMjUxYjU5ZjdjNWJmNjFjMDk1YzYxOTdhNGQ3YmY5YjY2MjYwOTYxZTg0ZjIxMDk4ZTQ1YmIxNw
DURA BELT
DURA BELT
85A 3/16IN X 8IN HT BLUE
DURA BELT DURA BELT
描述
DURA BELT 85A 3/16IN X 8IN HT BLUE
Conveyor Belt; 3/16" Size; 8" Length; Cyclothane-B Material; Blue Color; High Tension
制造商部件号
85A 3/16IN X 8IN HT BLUE
BDI部件号
25186276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/85A-3-16IN-X-8IN-HT-BLUE/p/25186276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00132
名称
Belt
关键字串
Conveyor
产品明细
Conveyor Belt
产品规格
3/16" Size; 8" Length; Cyclothane-B Material; Blue Color; High Tension
详细描述
Conveyor Belt; 3/16" Size; 8" Length; Cyclothane-B Material; Blue Color; High Tension

