MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
NO.7 30IN W X 56FT L
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR NO.7 30IN W X 56FT L
Conveyor Belt; Number 7; 30" Width; 56' Length
制造商部件号
NO.7 30IN W X 56FT L
BDI部件号
24936683
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/NO-7-30IN-W-X-56FT-L/p/24936683
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00132
名称
Belt
关键字串
Conveyor
产品明细
Conveyor Belt
产品规格
Number 7; 30" Width; 56' Length
详细描述
Conveyor Belt; Number 7; 30" Width; 56' Length