10350046 OBSOLETE DO NOT USE 07/25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNGDE-10350046-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmhpT1M4NU1qZ3hNRFF6TnpVNU1UTTBMbXB3Wnd8OThjOGQ4ZjAyYTBkMzFmY2NkNjNhMzc1YTVkZTg3NDc3ZTMxZTFiNzdjYjY0OGY1MWQ5NGQyZmVjNTY3MDEyMQ
21839323 导轨 

REXNORD REXNORD

10350046 OBSOLETE DO NOT USE 07/25

描述

REXNORD 10350046 OBSOLETE DO NOT USE 07/25

Chain Guide Profile; 131.234 Feet Long; 10MM Height; 20MM Width; Polyethylene

制造商部件号

10350046 OBSOLETE DO NOT USE 07/25

BDI部件号
21839323

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
此产品不再展示

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.137
Product Group - BDI
M02122
产品名称
Chain Guide Profile
长度 - 英尺
131.234
材料
Polyethylene
其它特点
3MM Thickness | Clips Onto 1/8" | 11 or 12 Gauge Flat Bar | J-Leg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Profile
关键字串
Chain Guide
重量/磅
0.14
详细描述
Chain Guide Profile; 131.234 Feet Long; 10MM Height; 20MM Width; Polyethylene
轨道宽度
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
高度
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新