https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10324388-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoa1ppOHhNRE0wTXpBNE5qUXlOREE1TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF6TWpRek9EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWMxMzRhYjZlMTVjYzQ0YmFlYjczZjNlNTNjZTcwZGUwYWNlNzRmMmMyZjQyNmVmODNlYjk1NTBkZTUwZWUxNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10324388-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoa1ppOHhNRE0wTXpBNE5qUXlOREE1TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF6TWpRek9EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWMxMzRhYjZlMTVjYzQ0YmFlYjczZjNlNTNjZTcwZGUwYWNlNzRmMmMyZjQyNmVmODNlYjk1NTBkZTUwZWUxNg
REXNORD
REXNORD
10350066
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 10350066
Guide Rail; 1" Track Width; 10 Feet Long; 1" Height; 0.69" Width; Stainless Steel; Polyethylene Insert/Roller Material
制造商部件号
10350066
BDI部件号
24109455
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/10350066/p/24109455
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934753480
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Guide Rail
长度 - 英尺
10
材料
Stainless Steel
内衬/滚轮材料
Polyethylene
其它特点
14 Gauge Stainless Steel Sheath
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Rail
关键字串
Guide
重量/磅
1
详细描述
Guide Rail; 1" Track Width; 10 Feet Long; 1" Height; 0.69" Width; Stainless Steel; Polyethylene Insert/Roller Material
宽度
0.69 英寸 | 17.526 毫米
轨道宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
高度
1 英寸 | 25.4 毫米


