https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10139161-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnd05TOHhNRE0wTXpFeE5UY3hPRFk0Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TXpreE5qRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzBiMzU3YjljN2MwMTUyYTFlYjc0NzhjYTk5ZGM2MmQzMDJkZWNjMDUyY2VjNTdlOGMwMDVkMWM5ZTc1ZjNkZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10139161-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnd05TOHhNRE0wTXpFeE5UY3hPRFk0Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TXpreE5qRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzBiMzU3YjljN2MwMTUyYTFlYjc0NzhjYTk5ZGM2MmQzMDJkZWNjMDUyY2VjNTdlOGMwMDVkMWM5ZTc1ZjNkZA
REXNORD
REXNORD
754-607653
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 754-607653
Roller Center Guide; 1-1/4" Track Width; 10 Feet Long; 2.26" Height; 1.19" Width; Anodized Aluminum; Polyethylene Insert/Roller Material
制造商部件号
754-607653
BDI部件号
24111725
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/754-607653/p/24111725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864317184
重量 / Kilogram
4.98
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller Center Guide
长度 - 英尺
10
材料
Anodized Aluminum
内衬/滚轮材料
Polyethylene
其它特点
White Color Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Guide
关键字串
Roller Center
制造商内部编号
10139160
重量/磅
10.56
详细描述
Roller Center Guide; 1-1/4" Track Width; 10 Feet Long; 2.26" Height; 1.19" Width; Anodized Aluminum; Polyethylene Insert/Roller Material
高度
2.26 英寸 | 57.404 毫米
宽度
1.19 英寸 | 30.226 毫米
轨道宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米


