对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

754-607673 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10139182-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnell5OHhNRE0wTWprNU5USTJNelV4T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TXpreE9ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjEzOWIyOWFlY2Q1MzZiNTY4YzQ2YTcwZDcwZTZiNWZkOTMwYzU2MDY4OTZhOTJmODYwMDliMWU5OGIzNjkxZQ
24114245 导轨 

REXNORD REXNORD

754-607673

描述

REXNORD 754-607673

Roller Center Guide; 4.07" Track Width; 10 Feet Long; 4.07" Height; 1.19" Width; Anodized Aluminum; Polyethylene Insert/Roller Material

制造商部件号

754-607673

BDI部件号
24114245

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864353069
重量 / Kilogram
8.31
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller Center Guide
长度 - 英尺
10
材料
Anodized Aluminum
内衬/滚轮材料
Polyethylene
其它特点
White Color Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Guide
关键字串
Roller Center
制造商内部编号
10139181
重量/磅
18.34
详细描述
Roller Center Guide; 4.07" Track Width; 10 Feet Long; 4.07" Height; 1.19" Width; Anodized Aluminum; Polyethylene Insert/Roller Material
高度
4.07 英寸 | 103.378 毫米
宽度
1.19 英寸 | 30.226 毫米
轨道宽度
4.07 英寸 | 103.378 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新