SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
HC-2080-10
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST HC-2080-10
Chain Guide; 1-1/2" Track Width; Series HC; 10 Feet Long; 5/8" Height; 2" Width; 2080; UHMW-PE
制造商部件号
HC-2080-10
BDI部件号
337131
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/HC-2080-10/p/337131
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405401617
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide
长度 - 英尺
10
系列
HC
链/缆索/带数量
2080
材料
UHMW-PE
其它特点
Price is per Foot | ANSI Double Pitch Chain | Wear Resistance | Low Friction Surface | For Packaging and Drag Chain Conveying System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Guide
关键字串
Chain
制造商货号
HC-2080-10
制造商内部编号
HC-2080-10
重量/磅
0.2
详细描述
Chain Guide; 1-1/2" Track Width; Series HC; 10 Feet Long; 5/8" Height; 2" Width; 2080; UHMW-PE
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
轨道宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
高度
0.625 英寸 | 15.875 毫米