SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-A5015-10
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-A5015-10
Side Guide Rail; Series A5015; 10 Feet Long; 1-1/2" Height; 0.59" Width; Aluminum
制造商部件号
VG-A5015-10
BDI部件号
337362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-A5015-10/p/337362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405316539
重量 / Kilogram
0.268
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Side Guide Rail
长度 - 英尺
10
系列
A5015
材料
Aluminum
其它特点
Price is per Foot | Fastens with 5/16 Inch Carriage Bolt | Support Member Under Belting and Table Top Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Rail
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-A5015-10
制造商内部编号
VG-A5015-1
重量/磅
0.01
详细描述
Side Guide Rail; Series A5015; 10 Feet Long; 1-1/2" Height; 0.59" Width; Aluminum
宽度
0.59 英寸 | 14.986 毫米
轨道宽度
0 英寸 | 0 毫米
高度
1.5 英寸 | 38.1 毫米



