SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-GSF-12
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-GSF-12
Chain Guide | Wear Strip; 0.46" Track Width; Series #60; 12 Feet Long; 0.67" Height; 0.67" Width; 60; Steel; UHMW-PE Insert/Roller Material
制造商部件号
VG-GSF-12
BDI部件号
337405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-GSF-12/p/337405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 180 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.155
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
12
系列
#60
链/缆索/带数量
60
材料
Steel
内衬/滚轮材料
UHMW-PE
其它特点
Price is per Foot | ANSI Single Roller Chain | 14 Gauge | Flat
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Chain Guide
制造商货号
VG-GSF-12
制造商内部编号
VG-GSF-12
重量/磅
0.342
详细描述
Chain Guide | Wear Strip; 0.46" Track Width; Series #60; 12 Feet Long; 0.67" Height; 0.67" Width; 60; Steel; UHMW-PE Insert/Roller Material
高度
0.67 英寸 | 17.018 毫米
轨道宽度
0.46 英寸 | 11.684 毫米
宽度
0.67 英寸 | 17.018 毫米