SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-GST-2.25-10
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-GST-2.25-10
Belt or Chain Guide | Wear Strip; 2-1/4" Track Width; Series T-2.25; 10 Feet Long; 0.83" Height; 2-1/4" Width; Steel; UHMW-PE Insert/Roller Material
制造商部件号
VG-GST-2.25-10
BDI部件号
337451
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-GST-2-25-10/p/337451
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405399457
重量 / Kilogram
0.304
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Belt or Chain Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
10
系列
T-2.25
材料
Steel
内衬/滚轮材料
UHMW-PE
其它特点
Price is per Foot | Tee Type | 14 Gauge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Belt/Chain Guide
制造商货号
VG-GST-2.25-10
制造商内部编号
VG-GST-2.2
重量/磅
0.73
详细描述
Belt or Chain Guide | Wear Strip; 2-1/4" Track Width; Series T-2.25; 10 Feet Long; 0.83" Height; 2-1/4" Width; Steel; UHMW-PE Insert/Roller Material
轨道宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
高度
0.83 英寸 | 21.082 毫米
宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米