SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-JL081-125-NS-20
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-JL081-125-NS-20
Chain Guide / Wear Strip; 0.81" Track Width; 20 Feet Long; 0.52" Height; 0.94" Width; Nolu-S
制造商部件号
VG-JL081-125-NS-20
BDI部件号
338239
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-JL081-125-NS-20/p/338239
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405505025
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide / Wear Strip
长度 - 英尺
20
材料
Nolu-S
其它特点
Price is per Foot / Designed to Hold Tight onto 11 Ga or 12 Ga Sheet Metal or 1/8 Inch Bar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Chain Guide
制造商货号
VG-JL081-125-NS-20
制造商内部编号
VG-JL081-125-NS-20
重量/磅
0.103
详细描述
Chain Guide / Wear Strip; 0.81" Track Width; 20 Feet Long; 0.52" Height; 0.94" Width; Nolu-S
轨道宽度
0.81 英寸 | 20.574 毫米
高度
0.52 英寸 | 13.208 毫米
宽度
0.94 英寸 | 23.876 毫米



