SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-JL19M-B-200
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-JL19M-B-200
J-Legs; 21.1MM Track Width; Series JL19M; 200 Feet Long; 21.1MM Width; UHMW-PE Material
制造商部件号
VG-JL19M-B-200
BDI部件号
24480110
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-JL19M-B-200/p/24480110
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405156722
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
M00134
产品名称
J-Legs
长度 - 英尺
200
系列
JL19M
材料
UHMW-PE
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
J-Legs
制造商内部编号
19007N
重量/磅
0.24
详细描述
J-Legs; 21.1MM Track Width; Series JL19M; 200 Feet Long; 21.1MM Width; UHMW-PE Material
宽度
0.831 英寸 | 21.1 毫米
轨道宽度
0.831 英寸 | 21.1 毫米

