SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-P1040M-G-20
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-P1040M-G-20
Bar Cap; 50MM Track Width; Series P1040M; 20 Feet Long; 16MM Height; 50MM Width; UHMW-PE Material
制造商部件号
VG-P1040M-G-20
BDI部件号
24480874
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-P1040M-G-20/p/24480874
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405163058
重量 / Kilogram
0.122
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Bar Cap
长度 - 英尺
20
系列
P1040M
材料
UHMW-PE
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Bar Cap
制造商内部编号
19081VL
重量/磅
0.27
详细描述
Bar Cap; 50MM Track Width; Series P1040M; 20 Feet Long; 16MM Height; 50MM Width; UHMW-PE Material
高度
0.63 英寸 | 16 毫米
宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
轨道宽度
1.969 英寸 | 50 毫米

