SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-P105R-100
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-P105R-100
Belt Guide | Wear Strip; Series P105R; 100 Feet Long; 0.33" Height; 1/4" Width; Nolu-S
制造商部件号
VG-P105R-100
BDI部件号
338490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-P105R-100/p/338490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405507746
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Belt Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
100
系列
P105R
材料
Nolu-S
其它特点
Price is per Foot | Clips onto 3/32 Inch or 13 Gauge Flat Bar | Can be Used as Neck Guide
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Belt Guide
制造商货号
VG-P105R-100
制造商内部编号
VG-P105R-1
重量/磅
0.023
详细描述
Belt Guide | Wear Strip; Series P105R; 100 Feet Long; 0.33" Height; 1/4" Width; Nolu-S
轨道宽度
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
高度
0.33 英寸 | 8.382 毫米