SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-P2520NBC-NS-20
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-P2520NBC-NS-20
Bar Cap; 2.27" Track Width; 20 Feet Long; 0.52" Height; 2.27" Width; Nolu-S Material
制造商部件号
VG-P2520NBC-NS-20
BDI部件号
338699
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-P2520NBC-NS-20/p/338699
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405510999
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Bar Cap
长度 - 英尺
20
材料
Nolu-S
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Bar Cap
制造商内部编号
VG-P2520NBC-NS-20
重量/磅
0.22
详细描述
Bar Cap; 2.27" Track Width; 20 Feet Long; 0.52" Height; 2.27" Width; Nolu-S Material
高度
0.52 英寸 | 13.208 毫米
宽度
2.27 英寸 | 57.658 毫米
轨道宽度
2.27 英寸 | 57.658 毫米

