SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-P38BC-NS-250
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-P38BC-NS-250
Belt Guide | Wear Strip; 3/4" Track Width; Series P38BC; 250 Feet Long; 0.63" Height; 3/4" Width; Nolu-S
制造商部件号
VG-P38BC-NS-250
BDI部件号
338754
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-P38BC-NS-250/p/338754
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405512238
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Belt Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
250
系列
P38BC
材料
Nolu-S
其它特点
Price is per Foot | Clips onto 3/8 Inch Flat Bar | Wear Resistant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Belt Guide
制造商货号
VG-P38BC-NS-250
制造商内部编号
VG-P38BC-N
重量/磅
0.087
详细描述
Belt Guide | Wear Strip; 3/4" Track Width; Series P38BC; 250 Feet Long; 0.63" Height; 3/4" Width; Nolu-S
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轨道宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
高度
0.63 英寸 | 16.002 毫米


