SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-P5015BC-10
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-P5015BC-10
Side Guide | Wear Strip; Series P5015BC; 10 Feet Long; 1-3/4" Height; 3/4" Width; UHMW
制造商部件号
VG-P5015BC-10
BDI部件号
338778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-P5015BC-10/p/338778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405449381
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Side Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
10
系列
P5015BC
材料
UHMW
其它特点
Price is per Foot | For Use With 1/2 X 1-1/2 Inch Bar | Support Member Under Belting and Table Top Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Side Guide
制造商货号
VG-P5015BC-10
制造商内部编号
VG-P5015BC
重量/磅
0.15
详细描述
Side Guide | Wear Strip; Series P5015BC; 10 Feet Long; 1-3/4" Height; 3/4" Width; UHMW
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轨道宽度
0 英寸 | 0 毫米
高度
1.75 英寸 | 44.45 毫米