SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-P680M-B-20
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-P680M-B-20
Bar Cap; 89.9MM Track Width; Series P680M; 20 Feet Long; 14MM Height; 89.9MM Width; UHMW-PE Material
制造商部件号
VG-P680M-B-20
BDI部件号
24480722
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-P680M-B-20/p/24480722
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405163324
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Bar Cap
长度 - 英尺
20
系列
P680M
材料
UHMW-PE
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Bar Cap
制造商内部编号
19092NL
重量/磅
0.33
详细描述
Bar Cap; 89.9MM Track Width; Series P680M; 20 Feet Long; 14MM Height; 89.9MM Width; UHMW-PE Material
高度
0.551 英寸 | 14 毫米
宽度
3.539 英寸 | 89.9 毫米
轨道宽度
3.539 英寸 | 89.9 毫米