对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg VG-SST-1.70-NS-10
24480884 导轨 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-SST-1.70-NS-10

描述

SYSTEM PLAST VG-SST-1.70-NS-10

Conical Guide; 1.7" Track Width; Series SST; 10 Feet Long; 0.83" Height; 1.7" Width; Nolu-S Material

制造商部件号

VG-SST-1.70-NS-10

BDI部件号
24480884

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166490997
重量 / Kilogram
0.268
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conical Guide
长度 - 英尺
10
系列
SST
材料
Nolu-S
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Guide
关键字串
Conical
重量/磅
0.59
详细描述
Conical Guide; 1.7" Track Width; Series SST; 10 Feet Long; 0.83" Height; 1.7" Width; Nolu-S Material
高度
0.83 英寸 | 21.082 毫米
轨道宽度
1.7 英寸 | 43.18 毫米
宽度
1.7 英寸 | 43.18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新